MERSEN FERRAZ M079430 Fuse, 250A | CH4ZHZ

MERSEN FERRAZ M079430 Biztosíték, 250A

Tétel: CH4ZHZ Típus: M079430

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1408
Hajó magassága (cm)9.5
Hajó hossza (cm)19.99
Hajószélesség (cm)13

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ A079442 leválasztó biztosíték, 125A | CH4TLA A079442-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B079443 leválasztó biztosíték, 160A | CH4WGX B079443-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C076638 leválasztó biztosíték, 20A | CH4WKA C076638-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D079445 Biztosíték, 1200V, 215A | CH4WYJ D079445-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ F079447 Biztosíték, 630A | CH4XDU F079447-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ G079448 Biztosíték, 800A | CH4XLZ G079448-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ H079449 Biztosíték, 840A | CH4YRV H079449-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ M079430 Biztosíték, 250A