MERSEN FERRAZ GGA6/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.6 A, 5 x 20 mm üveg | CH4XXU GGA1/4

MERSEN FERRAZ GGA6/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.6 A, 5 x 20 mm-es üveg

Cikkszám: CH4XXU Modell: GGA6/10Kereszthivatkozás: GGA1/4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaÜveg
Jelenlegi minősítés0.6A
Átmérő0.2 "
Biztosíték osztálykiegészítés
Hossz0.79 "
FelszerelésCsipesz
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0234
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.81

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ GGA1/10 késleltetett biztosíték, 250V, 0.1A, 5 x 20mm üveg | CH4XXB GGA1/10250V0.1A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA1/2 késleltetett biztosíték, 250V, 0.5A, 5 x 20 mm-es üveg | CH4XXC GGA2/10 GGA1/2250V0.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA1/4 késleltetett biztosíték, 250V, 0.25A, 5 x 20mm üveg | CH4XXD GGA1/4250V0.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA1/8 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm-es üveg | CH4XXE GGA1/8250V0.125A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA1-1/2 késleltetett biztosíték, 250V, 1.5A, 5 x 20mm üveg | CH4XXF GGA1-1/2250V1.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA1-1/4 késleltetett biztosíték, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm üveg | CH4XXG GGA1-1/4250V1.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA1-6/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 1.6 A, 5 x 20 mm-es üveg | CH4XXH GGA1-6/10250V1.6A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GGA6/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.6 A, 5 x 20 mm-es üveg