MERSEN FERRAZ GDL3-1/2 Késleltetett biztosíték, 250V, 3.5A, 6 x 32mm | CH4XTM

MERSEN FERRAZ GDL3-1/2 késleltetett biztosíték, 250 V, 3.5 A, 6 x 32 mm

Tétel: CH4XTM Modell: GDL3-1/2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaÜveg
Jelenlegi minősítés3.5A
Átmérő0.25 "
Biztosíték osztálykiegészítés
Hossz1.25 "
FelszerelésCsipesz
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)0.64

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ GDL1/10 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.1A, 6 x 32mm | CH4XRP GDL1/10250V0.1A€41.47
MERSEN FERRAZ GDL1/100 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.01A, 6 x 32mm | CH4XRQ GDL1/100250V0.01A€4.99
MERSEN FERRAZ GDL1/16 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.063A, 6 x 32mm | CH4XRR GDL1/16250V0.063A€4.05
MERSEN FERRAZ GDL1/32 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.031A, 6 x 32mm | CH4XRT GDL1/32250V0.031A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL1/4 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.25 A, 6 x 32 mm | CH4XRU GDL1/8 GDL1/4250V0.25A€3.46
MERSEN FERRAZ GDL12 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.5A, 6 x 32mm | CH4XRV GDL12250V0.5A€23.82
MERSEN FERRAZ GDL1-2/10 Késleltetett biztosíték, 250V, 1.2A, 6 x 32mm | CH4XRW GDL1-2/10250V1.2A€3.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL3-1/2 késleltetett biztosíték, 250 V, 3.5 A, 6 x 32 mm