MERSEN FERRAZ FSM11 Biztosíték, Gyors működésű, Midget, 1000V, 11A | CH4XLL FSM44/100

MERSEN FERRAZ FSM11 Biztosíték, Gyors működésű, Midget, 1000V, 11A

Tétel: CH4XLL Modell: FSM11Kereszthivatkozás: FSM44/100

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása1000V
test anyagaGMG
Átmérő0.41 "
Biztosíték osztályTörpe
Hossz1.5 "
FelszerelésCsipesz
SebességGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.23

Termékváltozatok

TermékekModellSebességÁr
MERSEN FERRAZ FSM15 Biztosíték, Gyors működésű, Midget, 1000V, 15A | CH4XLM FSM11 FSM15Gyorsan ható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ FSM11 Biztosíték, Gyors működésű, Midget, 1000V, 11A