MERSEN FERRAZ FEB-11-S Biztosítékbázis, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-S krimpelés | CH4XGF

MERSEN FERRAZ FEB-11-S Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-S krimpelés

Cikkszám: CH4XGF Modell: FEB-11-S

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása600V
test anyagapolietilén
Jelenlegi minősítés30A
Biztosíték osztályTörpe
Magasság1"
Hossz4.3 "
Max. Biztosíték besorolása30A
Pólusok száma1
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)11.76
Hajószélesség (cm)5.41

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MERSEN FERRAZ FEB-11-11-BA Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-11 Breakaway Crimp | CH4XFR FEB-11-11-BA5.8 "€124.00
MERSEN FERRAZ FEB-11-21 Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-21 Crimp | CH4XFT FEB-11-214.3 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FEB-11-21-BA Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-21 Breakaway Crimp | CH4XFU FEB-11-21-BA5.8 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FEB-11-31 Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-31 Crimp | CH4XFV FEB-11-314.3 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FEB-11-41 Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-41 Crimp | CH4XFW FEB-11-414.3 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FEB-11-41-BA Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-41 Breakaway Crimp | CH4XFX FEB-11-41-BA5.8 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FEB-11-81-BA Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-81 Breakaway Crimp/Single Set csavar | CH4XFY FEB-11-81-BA5.8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ FEB-11-S Biztosítékalap, 600V, 30A, Midget, 1 pólus, 11-S krimpelés