Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 1.25A, CC osztály, 1 pólus | AG8LXB

MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 biztosíték, gyors működésű, 600 V, 1.25 A, CC osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LXB Típus: ATMR1-1/4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€16.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők1.25A
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés1.25A
Átmérő0.41 "
frame típusaAtmur
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték osztályCC osztály
Hossz1.5 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességGyorsan ható
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ ATMR1 Biztosíték, 1 A, 600V AC | AG8LWV ATMR11A-€16.59
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 Biztosíték, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW Atmr1/100.1A-€16.59
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 Biztosíték, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX Atmr1/20.5A-€16.59
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 Biztosíték, Gyors működésű, 600 V, 0.125 A, CC osztály, 1 pólus | AG8LWY Atmr1/80.125A0.125A€18.88
MERSEN FERRAZ ATMR10 Biztosíték, 10 A, 600V AC | AG8LWZ ATMR1010A-€16.59
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 Biztosíték, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA Atmr1-1/21.5A-€16.59
MERSEN FERRAZ ATMR12 Biztosíték, 12 A, 600V AC | AG8LXC ATMR1212A-€16.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 biztosíték, gyors működésű, 600 V, 1.25 A, CC osztály, 1 pólus
€16.59 /Mértékegység