MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 300V, 1000A, aR osztály | CH4UGV

MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 300 V, 1000 A, aR osztály

Tétel: CH4UGV Modell: A30QS1000-128

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása300V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés1000A
Átmérő3"
Hossz2.59 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3965
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 300V, 1000A, aR osztály | CH4UGW A30QS1000-128IL1000A3.5 "2.59 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A30QS100-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 300V, 100A, aR osztály | CH4UGX A30QS100-4100A1.22 "3.13 "€128.65
MERSEN FERRAZ A30QS100-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 300V, 100A, aR osztály | CH4UGY A30QS100-4IL100A1.72 "3.13 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A30QS100-4TI félvezető biztosíték, nagy sebességű, 300V, 100A, aR osztály | CH4UGZ A30QS100-4TI100A1.22 "3.13 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 300V, 1200A, aR osztály | CH4UHA A30QS1200-1281200A3"2.59 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 300V, 1200A, aR osztály | CH4UHB A30QS1200-128IL1200A3.5 "2.59 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A30QS130-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 300V, 130A, aR osztály | CH4UHE A30QS130-4130A1.22 "3.13 "€151.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 300 V, 1000 A, aR osztály