Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A2K600R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 600A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LFH

MERSEN FERRAZ A2K600R biztosíték, gyors működésű, 250 V, 600 A, RK1 osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LFH Típus: A2K600R
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
€625.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V
erősítők600A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés600A
Átmérő2.56 "
frame típusaA2K
Biztosíték osztályRK1 osztály
Hossz10.38 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességGyorsan ható
Feszültség250V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)27.46
Hajó hossza (cm)6.65
Hajószélesség (cm)6.65

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ A2K100R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 100A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEP A2K100R100APolyTube100A1.06 "5.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A2K10R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 10A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEQ A2K10R10AGMG10A0.56 "2"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A2K125R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 125A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LER A2K125R125APolyTube125A1.56 "7.13 "€215.72
MERSEN FERRAZ A2K15R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 15A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LET A2K15R15AGMG15A0.56 "2"€24.97
MERSEN FERRAZ A2K175R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 175A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEU A2K175R175APolyTube175A1.56 "7.13 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A2K200R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 200A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEV A2K200R200APolyTube200A1.56 "7.13 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A2K20R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 20A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEW A2K20R20AGMG20A0.56 "2"€24.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A2K600R biztosíték, gyors működésű, 250 V, 600 A, RK1 osztály, 1 pólus
€625.67 /Mértékegység