MERSEN FERRAZ A155F1D0R0-20E Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 20A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4TTN

MERSEN FERRAZ A155F1D0R0-20E Biztosíték, középfeszültség, 15500V, 20A, E minősítésű, érvéghüvelyes ütköző

Tétel: CH4TTN Model: A155F1D0R0-20E

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása15500V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés20A
Átmérő3"
Frekvencia50 / 60 Hz
Hossz18.87 "
FelszerelésCsipesz
SebességE minősítésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2695
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)52.71
Hajószélesség (cm)10.16

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságHosszÁr
MERSEN FERRAZ 9F60CJH002 Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 2A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RTZ 9F60CJH002Epoxi2A2"-14.18 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60CJH003 Biztosíték, Középfeszültség, 15500V, 3A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RUA 9F60CJH003Epoxi3A2"-14.18 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60CJH005 Biztosíték, Középfeszültség, 15500V, 5A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RUB 9F60CJH005Epoxi5A2"-14.18 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60CJH007 Biztosíték, Középfeszültségű, 15500V, 7A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RUC 9F60CJH007Epoxi7A2"-14.18 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60CJH010 Biztosíték, Középfeszültség, 15500V, 10A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RUD 9F60CJH010Epoxi10A2"-14.18 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60DMH001 Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 1A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RVM 9F60DMH001Epoxi1A2"-17.2 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60DMH002 Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 2A, E névleges, érvéghüvelyes ütköző | CH4RVN 9F60DMH002Epoxi2A2"-17.2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A155F1D0R0-20E Biztosíték, középfeszültség, 15500V, 20A, E minősítésű, érvéghüvelyes ütköző