MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-18X Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 18X, R besorolású, Csavarral felszerelhető ütköző | CH4TRD

MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-18X biztosíték, közepes feszültség, 15500 V, 18X, R névleges, rögzítőcsavar

Tétel: CH4TRD Model: A155B3D0R0-18X

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása15500V
test anyagaGMG
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság11.63 "
Hossz25.1 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNévleges
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.935
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)31.75

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-12R Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 12R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TRA A155B2D0R0-12R7.63 "3"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-9R Biztosíték, középfeszültség, 15500V, 9R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TRC A155B2D0R0-9R7.63 "3"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-24X Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 24X, R besorolású, Csavarral felszerelhető ütköző | CH4TRE A155B3D0R0-24X11.63 "3"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A155B4D0R0-32X Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 32X, R besorolású, Csavarral felszerelhető ütköző | CH4TRG A155B4D0R0-32X11.63 "7"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A155B4D0R0-38X Biztosíték, Közepes feszültség, 15500V, 38X, R besorolású, Csavarral felszerelhető ütköző | CH4TRH A155B4D0R0-38X11.63 "7"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A155B3D0R0-18X biztosíték, közepes feszültség, 15500 V, 18X, R névleges, rögzítőcsavar