MERSEN FERRAZ A100P1600-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 1000V, 1600A, aR osztály | CH4TME

MERSEN FERRAZ A100P1600-4TA félvezető biztosíték, nagy sebesség, 1000 V, 1600 A, aR osztály

Tétel: CH4TME Modell: A100P1600-4TA

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása1000V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés1600A
Átmérő4.88 "
Hossz11.47 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7885
Hajó magassága (cm)39.07
Hajó hossza (cm)20.62
Hajószélesség (cm)20.32

Termék részletek:

    • TA jelző

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ A100P1000-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 1000V, 1000A, aR osztály | CH4TLR A100P1000-41000A3.5 "8.22 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A100P1000-4TA félvezető biztosíték, nagy sebesség, 1000V, 1000A, aR osztály | CH4TLT A100P1000-4TA1000A3.5 "8.22 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A100P100-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 1000V, 100A, aR osztály | CH4TLU A100P100-4100A1.22 "5"Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A100P100-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 1000V, 100A, aR osztály | CH4TLV A100P100-4TA100A1.22 "5"Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A100P100-4TI félvezető biztosíték, nagy sebességű, 1000V, 100A, aR osztály | CH4TLW A100P100-4TI100A1.22 "5"Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A100P1200-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 1000V, 1200A, aR osztály | CH4TLX A100P1200-41200A4.38 "11.47 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A100P1200-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 1000V, 1200A, aR osztály | CH4TLY A100P1200-4TA1200A4.38 "11.47 "Meghúzva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A100P1600-4TA félvezető biztosíték, nagy sebesség, 1000 V, 1600 A, aR osztály