MERSEN FERRAZ 9F60BDD002 Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 2A, PT típus, érvéghüvely | CH4RRC

MERSEN FERRAZ 9F60BDD002 biztosíték, középfeszültség, 5500 V, 2 A, PT típus, érvégtartó

Tétel: CH4RRC Típus: 9F60BDD002

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása5500V
test anyagaEpoxi
Jelenlegi minősítés2A
Átmérő1.56 "
Hossz9.5 "
FelszerelésCsipesz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)5.56
Hajó hossza (cm)33.81
Hajószélesség (cm)5.38

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásatest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ 9F60AAA003 Biztosíték, középfeszültség, 625V, 3A, PT típus, érvéghüvely | CH4RQC 9F60AAA003625VEpoxi3A0.81 "4.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60AAA005 Biztosíték, középfeszültség, 625V, 5A, PT típus, érvéghüvely | CH4RQD 9F60AAA005625VEpoxi5A0.81 "4.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60AAA007 Biztosíték, középfeszültség, 625V, 7A, PT típus, érvéghüvely tartó | CH4RQE 9F60AAA007625VEpoxi7A0.81 "4.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60AAA010 Biztosíték, középfeszültség, 625V, 10A, PT típus, érvéghüvely | CH4RQF 9F60AAA010625VEpoxi10A0.81 "4.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60AAB001 Biztosíték, középfeszültség, 2750V, 1A, PT típus, érvéghüvely | CH4RQG 9F60AAB0012750VEpoxi1A0.81 "4.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60AAB002 Biztosíték, középfeszültség, 2750V, 2A, PT típus, érvéghüvely | CH4RQH 9F60AAB0022750VEpoxi2A0.81 "4.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 9F60BBB001 Biztosíték, Középfeszültség, 2750V, 1A, PT típus, érvéghüvely-tartó | CH4RQJ 9F60BBB0012750VEpoxi1A1.56 "7.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60BDD002 biztosíték, középfeszültség, 5500 V, 2 A, PT típus, érvégtartó