Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ 60606T Biztosítékalap, 600V, 60A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4RJH

MERSEN FERRAZ 60606T biztosítékalap, 600 V, 60 A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz

Raktáron
Tétel: CH4RJH Modell: 60606T

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása600V
test anyagaGFPC
Jelenlegi minősítés60A
Biztosíték osztályT osztály
Magasság2.2 "
Hossz3.9 "
Max. Biztosíték besorolása60A
Pólusok száma1 pólus
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)8.59
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)12.4

Termék részletek:

    • Megerősített klipszel

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 60305T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, Adder, ónozott, Alumínium doboz | CH4REJ 60305TGFPC30A1.56 "3.13 "30AVipera0.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60306T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REN 60306TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 pólus0.97 "€32.46
MERSEN FERRAZ 60307T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 2 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4RET 60307TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 pólus1.84 "€50.97
MERSEN FERRAZ 60308T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 3 pólus, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REX 60308TGFPC30A1.56 "3.13 "30A32.75 "€70.86
MERSEN FERRAZ 60315T Biztosítékalap, Adder, 600V, 30A, T osztály, ónozott, rézcsavar | CH4RFJ 60315TGFPC30A1.56 "3.13 "30AVipera0.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60316T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 1 pólus, ónozott, rézcsavar | CH4RFN 60316TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 pólus0.97 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60317T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 2 pólusú, ónozott, rézcsavar | CH4RFT 60317TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 pólus1.84 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 60606T biztosítékalap, 600 V, 60 A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz
€28.50 /Mértékegység