Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 66254499800 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság 80 szemcseméretű | AF9TDH 30TR92

MERIT 66254499800 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság 80 szemcseméretű

Raktáron
Tétel: AF9TDH Típus: 66254499800Kereszthivatkozás: 30TR92
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
€8.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
HátsúlyX
színekbarna
FokozatDurva
Csikorog80
Hossz20.5 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6805300000

Termék részletek:

    • A 30TR92 a 26W954 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFokozatCsikorogHosszSzélességÁr
MERIT 08834194018 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság 80 szemcseméretű | AF9RXF 30TR85 08834194018barnaDurva8060 "2"€41.55
MERIT 66623333514 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű | AF9TDG 30TR91 66623333514KékNagyon finom36018 "3 / 4 "€7.77
MERIT 08834194012 Csiszolószalag 1 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság 80 szemcseméretű | AF9TDL 30TR95 08834194012barnaDurva8042 "1"€14.64
MERIT 08834198042 Csiszolószalag 3-1/2 hüvelyk szélesség x 15-1/2 hüvelyk hosszúság 150 szemcseméretű | AF9TDV 30TT07 08834198042Gesztenyebarnaközepes15015.5 "3.5 "€29.38
MERIT 05539570433 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság 150 szemcseméretű | AF9TDX 30TT10 05539570433Gesztenyebarnaközepes15048 "6"€76.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 66254499800 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság 80 szemcseméretű
€8.99 /Mértékegység