Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834137261 Lapos kerék 3 átmérő 2 szélesség szár 1/4 80 | AC4JNE 30C757

MERIT 08834137261 3 szárnyas kerék, 2 átmérő, szélesség szár 1/4 80

Raktáron
Tétel: AC4JNE Típus: 08834137261Kereszthivatkozás: 30C757

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€41.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló fedél kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusZárt kabát, műgyanta kötés
Átmérő3"
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT12,000
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATSzárméretSzár típusaSzélességÁr
MERIT 08834137142 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "Vége12025,0001 / 4 "Egyenes1"€15.00
MERIT 08834132101 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Nagyon finom24025,0001 / 4 "Egyenes1"€15.77
MERIT 08834137340 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Durva6025,0001 / 4 "Egyenes1"€13.82
MERIT 08834137141 Lapos kerék 1-1/2 átmérő 1 szélesség szár 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "közepes8025,0001 / 4 "Egyenes1"€13.82
MERIT 08834137312 Lapos kerék 1 Átmérő 1 Szélesség Szár 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"Vége12030,0001 / 4 "Egyenes1"€10.89
MERIT 08834137313 Lapos kerék 1 Átmérő 1 Szélesség Szár 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Nagyon finom18030,0001 / 4 "Egyenes1"€11.59
MERIT 08834137315 1. szárnyas kerék 1 átmérő 1 szélesség szár 4/320 4 | AC30JHG 633CXNUMX 088341373151"Extra Finom32030,0001 / 4 "Egyenes1"€8.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834137261 3 szárnyas kerék, 2 átmérő, szélesség szár 1/4 80
€41.76 /Mértékegység