Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MENDA 35497 üveg 6 uncia sárga | AC8BAH 39H816

MENDA 35497 üveg 6 uncia sárga

Raktáron
Tétel: AC8BAH Típus: 35497Kereszthivatkozás: 39H816

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínSárga
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás6 oz.
ZáróanyagNem számít
Mélység2.125 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság4"
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete38-400 mm
AlakNégyzet
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásMélységMagasságSzélességÁr
MENDA 35260 palack 4 uncia kék | AC8AZC 39H787 35260Kék4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "€21.70
MENDA 35261 6 palack uncia kék | AC8AZD 39H788 35261Kék6 oz.2.125 "4"2.12 "€20.16
MENDA 35262 8 palack uncia kék | AC8AZE 39H789 35262Kék8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€19.32
MENDA 35263 Palack 8 uncia kék | AC8AZF 39H790 35263Kék8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€11.88
MENDA 35264 8 palack uncia kék | AC8AZG 39H791 35264Kék8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€22.63
MENDA 35491 Palack 6 uncia narancs | AC8BAB 39H810 35491narancs6 oz.2.125 "4"2.12 "€18.63
MENDA 35492 6 palack uncia narancssárga | AC8BAC 39H811 35492narancs6 oz.2.125 "4"2.12 "€17.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MENDA 35497 üveg 6 uncia sárga
€19.41 /Mértékegység