Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEMPHIS GLOVE N96790XXL bevonatos kesztyű 2xl Fekete/szürke Pr | AG6TLM 46U084

MEMPHIS GLOVE N96790XXL bevont kesztyű 2xl fekete / szürke Pr

Raktáron
Tétel: AG6TLM Típus: N96790XXLKereszthivatkozás: 46U084

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint4
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseLakás
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaFolyamatosan kötött
Nyomtáv15
Hossz9"
Liner Materialbéleletlen
Méret2XL
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116106500

Termékváltozatok

TermékekModellBevonat lefedettségeBevonat befejezéseBevonó anyagMéretÁr
MEMPHIS GLOVE N96790XS bevonatos kesztyűk Szürke Fekete Xs Pr | AD3UAQ 40P593 N96790XSTenyér/ujjbegyekhabosítottnitrilXS€9.76
MEMPHIS GLOVE N96790S bevonatos kesztyű Szürke/fekete S Pr | AD3UAR 40P594 N96790STenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilS€9.76
MEMPHIS GLOVE N96790M bevonatos kesztyű Szürke/fekete M Pr | AD3UAT 40P595 N96790MTenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilM€9.76
MEMPHIS GLOVE N96790L bevonatos kesztyű Szürke/fekete L Pr | AD3UAU 40P596 N96790LTenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilL€9.76
MEMPHIS GLOVE N96790XL bevonatos kesztyű Szürke/fekete Xl Pr | AD3UAV 40P597 N96790XLTenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilXL€9.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96790XXL bevont kesztyű 2xl fekete / szürke Pr
€9.76 /Mértékegység