Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEMPHIS GLOVE 9178NFS Vágásálló hab nitril S Pr | AD3UBT 40P624

MEMPHIS GLOVE 9178NFS Vágásálló hab nitril S Pr

Raktáron
Tétel: AD3UBT Típus: 9178NFSKereszthivatkozás: 40P624

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
ANSI vágott grammok1668
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint5
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér/ujjbegyek
Bevonat befejezésehabosított
Bevonó anyagnitril
színekFekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj Anyagnitril
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóNem
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6116105520
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MEMPHIS GLOVE 9178NFM vágásálló hab nitril M Pr | AD3UBU 40P625 9178NFMM€38.07
MEMPHIS GLOVE 9178NFL vágásálló hab nitril L Pr | AD3UBV 40P626 9178NFLL€38.07
MEMPHIS GLOVE 9178NFXL Vágásálló hab Nitril Xl Pr | AD3UBW 40P627 9178NFXLXL€38.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9178NFS Vágásálló hab nitril S Pr
€38.07 /Mértékegység