Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEMPHIS GLOVE 911DPXL Bőrkesztyű Hi Visibility Orange Xl Pr | AD2CXM 3NAE2

MEMPHIS GLOVE 911DPXL Bőrkesztyű Hi Visibility Orange Xl Pr

Raktáron
Tétel: AD2CXM Típus: 911DPXLKereszthivatkozás: 3NAE2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőrkesztyű
Vissza anyagNejlon
színekSzia Vis Orange
MandzsettaÁllítható csuklózár, ezüst fényvisszaverő szalaggal a hátoldalán
vágásGunn
Grade bőrVáll
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagTehénbőr
Bőr tenyér típusHasított
Liner Materialbéleletlen
Pálma anyagHasított marhabőr kettős tenyér
MéretXL
EladvaPár
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4203291500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MEMPHIS GLOVE 911DPL Bőrkesztyű Hi Visibility Orange L Pr | AD2CXK 3NAD8 911DPLL€21.63
MEMPHIS GLOVE 911DPM Bőrkesztyű Hi Visibility Orange M Pr | AD2CXL 3NAD9 911DPMM€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEMPHIS GLOVE 911DPXL Bőrkesztyű Hi Visibility Orange Xl Pr
€21.63 /Mértékegység