MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500Vdc | AA3KTB 11N130

MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500Vdc

Raktáron
Tétel: AA3KTB Modell: PAT320-USKereszthivatkozás: 11N130

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,386.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható készülék tesztelő
Jelenlegi tartomány10, 25 és 200 mA
kijelzőQVGA
Szigetelési ellenállás tartomány99M Ohms
intézkedésekTalajkötés integritása, szigetelési ellenállása és földszivárgása
Áramforrás120 V AC, 60 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.28
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9030840000
Származási országGB

Termék részletek:

    • Szivárgási áram tartomány (0–19.99 mA)
    • Különleges tulajdonságok: Megvizsgálhatja a hosszabbító kábeleket, a szokásos szigetelési és a testkötési teszteket egy további polaritási teszt segítségével végezheti el, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kábel megfelelően van-e bekötve.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartománySzigetelési ellenállás tartományÁr
MEGGER PAT450-US Portable Appliance Tester Qvga 10 - 25a | AB8VKW 29JA21 PAT450-US10-25A0 - 99.99M€7,228.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER PAT320-US Portable Appliance Tester 250 500Vdc
€4,386.01 /Mértékegység