Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER MIT410-TC/3 Megoh mm-es, 0.1 megaohm - 1 gigohm, CAT IV 600V | CV4NGV 49AG76

MEGGER MIT410-TC/3 Megoh mmeter, 0.1 megaohm to 1 gigohm, CAT IV 600V

Raktáron
Item: CV4NGV Model: MIT410-TC/3Kereszthivatkozás: 49AG76
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
€1,782.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOhm mérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MEGGER MIT410/2 Megoh mm-es, 0.01 ohm - 1 megaohm, CAT IV 600V, tartozék, akkumulátor, digitális, szigetelés | CT2VUB 49AG73 MIT410/2Akkumulátor€1,796.43
MEGGER MIT420/2 Megoh mm-es, 0.01 ohm - 1 megaohm, CAT IV 600V, tartozék, akkumulátor, digitális, szigetelés | CT2VUC 49AG74 MIT420/2Akkumulátor€1,866.01
MEGGER MIT430/2 Megoh mm-es, 0.01 ohm - 1 megaohm, CAT IV 600V, tartozék, akkumulátor, digitális, szigetelés | CT2VUD 49AG75 MIT430/2Akkumulátor€2,096.33
MEGGER MIT2500 szigetelésvizsgáló, 0.1 megaohm - 1 gigohm, CAT IV 600 V, külön kapható, akkumulátor | CT2VUK 54JH70 MIT2500Szigetelési ellenállás mérő€3,382.71
MEGGER MIT400/2 Megohm-mérő, 0.01 ohm - 1 megaohm, CAT IV 600V, Teszt Volt 1000V DC/250V DC/500V DC | CV4NGU 49AG72 MIT400/2Ohm mérő€1,548.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER MIT410-TC/3 Megoh mmeter, 0.1 megaohm to 1 gigohm, CAT IV 600V
€1,782.21 /Mértékegység