Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER MIT230 Megohméter, 250/1000 VDC, Digitális LCD | AC2UTK 2MY34

MEGGER MIT230 Megohméter, 250/1000 VDC, Digitális LCD

Raktáron
Tétel: AC2UTK Modell: MIT230Kereszthivatkozás: 2MY34
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
€1,244.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemmel működő megohmmérő
Pontosság+/- 3% +/- 2 számjegy
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőDigitális LCD
Szigetelési ellenállás tartomány10K - 1000M Ohm
Élő áramkör-észlelés0 - 600 VAC / DC
Kimeneti tesztfeszültség250/500/1000 VDC
Áramforrás(6) AA elemek
Ellenállási tartomány0-100 Ohm
Biztonsági besorolásCATIII 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9030390100
Származási országGB

Termék részletek:

    • Akkumulátoros megohmmérő a szigetelők elektromos ellenállásának, feszültségének és folytonosságának mérésére 0-1000 megohm, 25-600 V, illetve 0.01-100 ohm tartományban.
    • Dupla-digitális kijelzővel ellátva, amely ívfunkcióval másolja az analóg mérők válaszát
    • Kihangosított folytonosság-tesztelési szolgáltatásokat biztosít egy automatikus kikapcsoló mechanizmussal, amely 5 perc inaktivitás után kikapcsolja a kijelzőt
    • CAT III 600 V biztonsági besorolással tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségÁramforrásBiztonsági besorolásÁr
MEGGER MIT310 megohméter, kettős LCD, 250 / 1000 VDC kimenet | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 számjegyDigitális LCD10K - 1000M Ohm250/500/1000 VDC(8) AA elemekCAT III 600V, CAT IV 300V€1,371.18
MEGGER MIT330-HU Akkumulátoros Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-HU+/- 3% +/- 2 számjegyDigitális LCD10K - 1000M Ohm250/500/1000 VDC(8) AA elemekCAT III 600V, CAT IV 300V€1,643.71
MEGGER MIT200 akkumulátoros Megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 számjegyDigitális LCD1000M Ohms500 VDC(6) AA elemekCATIII 600V€960.45
MEGGER MIT210 akkumulátoros Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 számjegyDigitális LCD10K - 1000M Ohm1000 VDC(6) AA elemekCATIII 600V€1,004.70
MEGGER BM5200 Akkumulátoros Megohméter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digitális / analóg LCD100k ohm - 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA elemekCATIII 600V€4,541.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER MIT230 Megohméter, 250/1000 VDC, Digitális LCD
€1,244.71 /Mértékegység