Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER 659600E kábelmagasság-mérő 6 vonal 10-75 láb | AC9KEE 3GZX9

MEGGER 659600E Kábelmagasság-mérő 6 vonal 10-75 láb

Raktáron
Tétel: AC9KEE Modell: 659600EKereszthivatkozás: 3GZX9
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
€2,514.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel magasságmérő
Pontosság+/- 0.5% +/- 2 számjegy
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőLCD
MértékegységekLáb és hüvelyk vagy méter
Vezetékek száma6
Üzemi hőm. Hatótávolság14-104 F fok
Áramforrás(1) 9 V-os akkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9030330040
Származási országIE

Termék részletek:

    • Min. Kábelek közötti távolság (5.9 ")
    • Tartomány @ 1 In. Min. Kábel átmérője (10–75 láb)
    • Tartomány @ 1/2 In. Min. Kábel átmérője (10–50 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MEGGER 659600 kábelmagasság-mérő 6 vonal 10-50 láb | AC9KED 3GZX8 659600€2,134.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER 659600E Kábelmagasság-mérő 6 vonal 10-75 láb
€2,514.71 /Mértékegység