Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Power Bit készlet 5/32 1/4 Hex, 2 db | AB3HYE 1TLJ6

MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Power Bit készlet 5/32 1/4 hatszögletű, 2 db

Raktáron
Tétel: AB3HYE Modell: 9BP-HX-2B-BKereszthivatkozás: 1TLJ6
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
€4.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó csere bit készlet
Bit hossza2"
AnyagS2 Acél
Darabszám2
PontméretHex 5/32 és 3/16, Hex 7/32 és 1/4
Szárméret1 / 4 "
típusTöbbszörös (készlet)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételDarabszámPontméretÁr
MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Power Bit készlet 2 hüvelykes, 3 db | AB3HXZ 1TLJ1 9BP-AH-3A-BDupla végű bitkészlet31/4-es aljzatadapter, szelepszár bit, hornyos 5.5, Star T9 és T40€9.18
MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Power Bit készlet #2-5, nyílás 2 hüvelyk, 2 db | AB3HYA 1TLJ2 9BP-CG-2A-BCsavarhúzó csere bit készlet22. és 3. rés, 4. és 5. rés€4.37
MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Power Bit készlet 3/16 hatszögletű 2 hüvelyk, 2 db | AB3HYB 1TLJ3 9BP-CG-2B-BCsavarhúzó csere bit készlet23/16 hatlapú foglalat, csavarindító€10.73
MEGAPRO 9BP-HX-3A-B Power Bit készlet hatszögletű 2 hüvelykes, 3 db-os csomag | AB3HYC 1TLJ4 9BP-HX-3A-BCsavarhúzó csere bit készlet3Hatlap 2 és 3 mm, Hatlap 4 és 5 mm, Hatlap 5.5 és 6 mm€6.18
MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Power Bit készlet 3/32-9/64 Hex, 2 db | AB3HYD 1TLJ5 9BP-HX-2A-BCsavarhúzó csere bit készlet2Hex 3/32 és 7/64, Hex 1/8 és 9/64€4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Power Bit készlet 5/32 1/4 hatszögletű, 2 db
€4.45 /Mértékegység