Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER NG05QDP125TLTS03G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 300 Lb szürke | AF6NKE 19YX08

MEDCASTER NG05QDP125TLTS03G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 300 Lb szürke

Raktáron
Tétel: AF6NKE Típus: NG05QDP125TLTS03GKereszthivatkozás: 19YX08
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
€92.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő teljes zárral
Fék típusaTotal-Lock
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseÜveggel töltött nylon
Terhelési érték300 font
Zárás típusaTeljes zár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6.5 "
VersenypályaLezárt Precision Ball
PótkerékMfr. NG-05QDP-125-05 sz
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartománySzár Dia.Szár hosszaSzár típusaKerékcsapágyakKerék színeÁr
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke€7.16
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G forgatható szár görgő 4 hüvelyk 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke€4.97
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G forgatható szárgörgő 5 hüvelyk 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke€110.70
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G forgatható szárgörgő 6 hüvelyk 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke-
ajánlatkérés
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G forgó szár görgő 3 hüvelyk 190 Lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nem0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapterPrecíziós golyóSzürke€4.78
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G forgatható szár görgő 4 hüvelyk 240 Lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nem0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapterPrecíziós golyóSzürke€5.55
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G forgatható szár görgő 5 hüvelyk 260 Lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nem0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapterPrecíziós golyóSzürke€112.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125TLTS03G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 300 Lb szürke
€92.18 /Mértékegység