Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 x 4 1/2 csuklópántos golyóscsapágyak | AF8EZG 25HE06

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 csuklós csuklós golyóscsapágyak

Raktáron
Tétel: AF8EZG Típus: T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2Kereszthivatkozás: 25HE06
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
€81.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsanér
Csapágy típusGolyóscsapágy
színekTompa króm
CornersNégyzet
Ajtólap szélessége2.25 "
Ajtó vastagsága1.75 "
befejezSzatén króm
Keretlevél hossza5"
Keretlevél szélessége2.25 "
hardverBeleértve
Magasság5"
Lyukak levélenként4
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.19 "
AnyagAcél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302104030

Termékváltozatok

TermékekModellKórházi tippCsapágy típusszínekLevél vastagságaAnyagFelszerelésPin anyagPIN-kódÁr
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS zsanér teljes habarcs | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNemUjjUnalmas Rozsdamentes0.18 "Rozsdamentes acélTeljes MortiseRozsdamentes acélNem eltávolítható€140.55
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2 "X 4-1/2" SS NRP csuklópánt teljes habarcshüvely | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNemUjjUnalmas Rozsdamentes0.18 "Rozsdamentes acélTeljes MortiseRozsdamentes acélNem eltávolítható€818.76
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" csuklópánt, teljes habarcs | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NemUjjTompa króm0.134 "AcélTeljes MortiseAcélNem eltávolítható€23.12
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "csuklópánt teljes habarccsal | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "IgenUjjTompa króm0.134 "AcélTeljes MortiseAcélKórházi tipp€64.64
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 csuklópánt teljes habarcs golyóscsapágy | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NemGolyóscsapágyUnalmas Rozsdamentes0.19 "Rozsdamentes acélTeljes MortiseRozsdamentes acélNem eltávolítható€157.03
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" zsanéros teljes habarcs golyóscsapágy | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"NemGolyóscsapágyTompa króm0.19 "AcélTeljes MortiseAcélElmozdítható€73.45
MCKINNEY T6A3786 8" X 6" BB csuklópántos golyóscsapágyak | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "X 6" BBNemGolyóscsapágyTompa króm0.203 "AcélTeljes MortiseAcélElmozdítható€358.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 csuklós csuklós golyóscsapágyak
€81.74 /Mértékegység