Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2 NRP csuklós lengő átlátszó hüvely | AF8EZX 25HE20

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2" NRP csuklós lengő átlátszó hüvely

Raktáron
Tétel: AF8EZX Modell: HT4A3395 32D 4-1/2" NRPKereszthivatkozás: 25HE20
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
€285.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsanér
Csapágy típusUjj
színekUnalmas Rozsdamentes
CornersNégyzet
Ajtólap szélessége2.25 "
Ajtó vastagsága1.75 "
befejezRozsdamentes acél
Keretlevél hossza4.5 "
Keretlevél szélessége2.25 "
hardverBeleértve
Magasság4.5 "
Lyukak levélenként4
Kórházi tippIgen
Levél vastagsága0.19 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésSwing Clear
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302104030

Termékváltozatok

TermékekModellKórházi tippCsapágy típusszínekLevél vastagságaAnyagFelszerelésPin anyagPIN-kódÁr
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS zsanér teljes habarcs | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNemUjjUnalmas Rozsdamentes0.18 "Rozsdamentes acélTeljes MortiseRozsdamentes acélNem eltávolítható€140.55
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2 "X 4-1/2" SS NRP csuklópánt teljes habarcshüvely | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNemUjjUnalmas Rozsdamentes0.18 "Rozsdamentes acélTeljes MortiseRozsdamentes acélNem eltávolítható€818.76
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" csuklópánt, teljes habarcs | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NemUjjTompa króm0.134 "AcélTeljes MortiseAcélNem eltávolítható€23.12
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "csuklópánt teljes habarccsal | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "IgenUjjTompa króm0.134 "AcélTeljes MortiseAcélKórházi tipp€64.64
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 csuklópánt teljes habarcs golyóscsapágy | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2NemGolyóscsapágyTompa króm0.19 "AcélTeljes MortiseAcélNem eltávolítható€81.74
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 csuklópánt teljes habarcs golyóscsapágy | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NemGolyóscsapágyUnalmas Rozsdamentes0.19 "Rozsdamentes acélTeljes MortiseRozsdamentes acélNem eltávolítható€157.03
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" zsanéros teljes habarcs golyóscsapágy | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"NemGolyóscsapágyTompa króm0.19 "AcélTeljes MortiseAcélElmozdítható€73.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2" NRP csuklós lengő átlátszó hüvely
€285.57 /Mértékegység