Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 Switch Liquid Flow, 3/4 MNPT, 150 Psi | AD9ECR 4RC67 / 114760

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 kapcsoló folyadékáramlás, 3/4 MNPT, 150 Psi

Raktáron
Tétel: AD9ECR Modell: FS5-3/4Kereszthivatkozás: 4RC67 / 114760
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
€765.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Folyadék hőmérséklete250 F
Max. Nyomás150 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség1.5 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusÁltalános célú kapcsoló
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokSárgaréz, EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032896060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 kapcsoló folyadékáramlás, 3/4 MNPT, 150 Psi
€765.66 /Mértékegység