Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1 FNPT 150 Psi | AB3BYA 1RF63 / 114780

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1" FNPT 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB3BYA Modell: FS5-1Kereszthivatkozás: 1RF63 / 114780
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
€826.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete1 FNPT
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Folyadék hőmérséklete250 F
Max. Nyomás150 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség1.5 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típus1/3 LE, általános használatú, elektromos működtetésű
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokSárgaréz, EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481809015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1" FNPT 150 Psi
€826.93 /Mértékegység