Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS254 általános célú áramláskapcsoló Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 általános célú áramláskapcsoló Nema4

Raktáron
Tétel: AC3DUD Modell: FS254Kereszthivatkozás: 2RUL4 / 120610
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
€665.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Csatlakozás mérete1 MNPT
Kapcsolat besorolása7.4 A @ 120 VAC - teljes terhelés, 120 VA @ 120 vagy 240 VAC - pilóta
AnyagSárgaréz, SS, EPDM
Max. Folyam131 GPM
Max. Flow GPM131
Max. Folyadék hőmérséklete250 F
Max. Nyomás160 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség5.8 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete30 F
Működési sebesség tartomány (FPM)130 a 280
KapcsolóházNEMA 4
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokSárgaréz, rozsdamentes acél, EPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Működési sebesség (FPM) (600)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MCDONNELL & MILLER FS251 általános célú áramláskapcsoló Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS251€454.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS254 általános célú áramláskapcsoló Nema4
€665.55 /Mértékegység