Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 41102 kombinált körömhúzó 15 hüvelykes | AE8KFN 6DKE2

MAYHEW TOOLS 41102 15 hüvelykes kombinált körömhúzó

Raktáron
Tétel: AE8KFN Típus: 41102Kereszthivatkozás: 6DKE2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörömhúzó
színekSzürke
Átmérő5 / 8 "
AnyagCV Acél
Teljes hossz15 "
Teljes szélesség5 / 8 "
Pry Bar alkategóriaKörömhúzók
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6705
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
MAYHEW TOOLS 41100 egyvégű körömhúzó 10 hüvelykes | AE8KFP 6DKE3 4110010 "€37.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 41102 15 hüvelykes kombinált körömhúzó
€40.97 /Mértékegység