Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 40154 Ladyfoot Pry Bar 21 hüvelyk hosszúságú acél fekete | AH9UEZ 41GK18

MAYHEW TOOLS 40154 Ladyfoot Pry Bar 21 hüvelyk hosszúságú acél fekete

Raktáron
Tétel: AH9UEZ Típus: 40154Kereszthivatkozás: 41GK18

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLadyfoot Pry Bár
színekFekete
Átmérő1 1 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Pry Bar alkategóriaPry Bars
Tether képesNem Tether képes
Vastagság1-1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
MAYHEW TOOLS 40150 Ladyfoot Pry Bar 12 hüvelyk hosszúságú acél fekete | AH9UEX 41GK16 401507 / 16 "12 "2"7 / 16 "€55.96
MAYHEW TOOLS 40152 Ladyfoot Pry Bar 16 hüvelyk hosszúságú acél fekete | AH9UEY 41GK17 401525 / 8 "16 "1 15 / 16 "5 / 8 "€74.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 40154 Ladyfoot Pry Bar 21 hüvelyk hosszúságú acél fekete
€93.92 /Mértékegység