Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M09300R hézaglámpa LED piros tömítés 3/4 átmérőjű | AF4CKN 8PMA5

MAXXIMA M09300R hézaglámpa LED piros tömítés 3/4 átmérőjű

Raktáron
Tétel: AF4CKN Típus: M09300RKereszthivatkozás: 8PMA5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző fény
AlapanyagAkril
színekPiros
Áramlat50mA
Mélység1"
Átmérő3 / 4 "
Ház anyagaAkril
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításRound
Lens AnyagAkril
Felszereléstömítőgyűrű
Áramforrás12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8512202040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellObjektív kialakításAlapanyagszínekLens AnyagFelszerelésSzélességÁramlatÁtmérőÁr
MAXXIMA 3JYC3 Clear Light Led Red Surface Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3oválisKrómozott polikarbonátPirosPolikarbonátfelületi2"40mA-€21.96
MAXXIMA 3JYC5 Clear Light Led Amber Surf Ovális 3 L | AC9UBM 3JYC5oválisKrómozott polikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi2"40mA-€21.68
MAXXIMA 3JYD6 Hátsó fény Led Piros Felület Ovális 4 L | AC9UBP 3JYD6oválisPolikarbonátPirosPolikarbonátfelületi1"110mA-€28.10
MAXXIMA 3JYD8 Clear Light Led Amber Surf Ovális 4 L | AC9UBR 3JYD8oválisPolikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi1"110mA-€26.11
MAXXIMA 3JYE5 Világítófény Led Sárga Ovális 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5oválisPolikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi7 / 8 "60mA-€25.37
MAXXIMA 3LXF5 üreges LED piros négyszögletes 3-3/16 L | AD2AEN 3LXF5NégyszögletesPolikarbonátPirosPolikarbonátfelületi1.25 "50mA-€21.60
MAXXIMA 3LXF7 Hátsó lámpa sárga téglalap alakú 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7NégyszögletesPolikarbonátBorostyánPolikarbonátfelületi1.25 "50mA-€22.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M09300R hézaglámpa LED piros tömítés 3/4 átmérőjű
€16.63 /Mértékegység