Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXLITE BF30BUW50B Bullet Floodlight, 3, 620 lm, 30 W fixture Watt, 120–277 VAC, NEMA 6x6, 300 W/150 W MH | CT2KLB 796YV9

MAXLITE BF30BUW50B Bullet Floodlight, 3, 620 lm, 30 W Fixture Watt, 120 to 277VAC, NEMA 6x6, 300W/150W MH

Raktáron
Tétel: CT2KLB Modell: BF30BUW50BKereszthivatkozás: 796YV9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€227.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDíszkivilágítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.557

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAXLITE BF30BUW30B Flood Light, 3622 lm, 30 fix watttal, 120–277 VAC, Wide Flood, 150 W MH | CT2KKY 799KX8 BF30BUW30BÁrvíz fény€277.28
MAXLITE MSF50UW-50BY Flood Light, 6700 lm, 50 fix watttal, 120-277 VAC, Wide Flood, 150W MH, LED | CT2KKZ 799KX9 MSF50UW-50BYÁrvíz fény€225.01
MAXLITE MSF50UW-50BKT 50w LED-es reflektor, 1, 550 lm 3, 360 lm, 50 W, lámpatest watt, 120–277 VAC | CT2KLA 792RW0 MSF50UW-50BKTLED-es világítás€226.92
MAXLITE MSF29UW-50BKT Slim Flood Light, 3, 430 Lm, 29 W rögzítő watt, 120–277 V AC, Nema 7X7, 100 W Mh/Hps, Led | CT2KNE 787MF1 MSF29UW-50BKTÁrvíz fény€169.75
MAXLITE MSF15UW-50BKT Slim Flood Light, 630 Lm, 15 W fixture Watt, 120–277V AC, Nema 7X7, 70W Mh/Hps, Led | CT2KNF 787MF0 MSF15UW-50BKTÁrvíz fény€114.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXLITE BF30BUW50B Bullet Floodlight, 3, 620 lm, 30 W Fixture Watt, 120 to 277VAC, NEMA 6x6, 300W/150W MH
€227.59 /Mértékegység