MAXI-LIFT CC14X7 PG felvonókanál, 14 9/16 hüvelykes hosszúság, 7 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLX

MAXI-LIFT CC14X7 PG liftkanál, 14 9/16 hüvelykes hosszúság, 7 hüvelyk mélység, polietilén, szürke

Tétel: CJ3WLX Modell: CC14X7 PG
€19.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Csavar mérete5 / 16 "
színekSzürke
Mélység7"
Lyuk a lyuk közepéig (be.)3"
Hossz14 9 / 16 "
Anyagpolietilén
Lyukak száma5
Vetítés7 7 / 8 "
Falvastagság0.32 "
Vízkapacitás303.57 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMélységHosszLyukak számaVetítésFalvastagságÁr
MAXI-LIFT CC05X4 PG felvonókanál, 5 1/2 hüvelykes hosszúság, 4 1/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WKZ CC05X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "5 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€5.30
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CC06X4 PG felvonókanál, 6 1/2 hüvelykes hosszúság, 4 1/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLA CC06X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "6 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€5.48
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CC06X5 PG felvonókanál, 6 1/2 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLB CC06X5 PG1 / 4 "5"6 1 / 2 "25 1 / 2 "0.26 "€6.93
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CC07X4 PG felvonókanál, 7 1/2 hüvelykes hosszúság, 4 1/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLC CC07X4 PG1 / 4 "4 1 / 4 "7 1 / 2 "34 1 / 2 "0.21 "€5.91
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CC07X5 PG felvonókanál, 7 1/2 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLD CC07X5 PG1 / 4 "5"7 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€7.13
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CC08X5 PG felvonó kanál, 8 1/2 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLE CC08X5 PG1 / 4 "5"8 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€7.30
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CC08X6 PG felvonó kanál, 8 1/16 hüvelykes hosszúság, 6 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WLF CC08X6 PG1 / 4 "6"8 1 / 16 "36 5 / 8 "0.27 "€10.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXI-LIFT CC14X7 PG liftkanál, 14 9/16 hüvelykes hosszúság, 7 hüvelyk mélység, polietilén, szürke
€19.63 /Mértékegység