MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-100 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 20 hüvelyk, 100 láb hosszúság | AD7NYE 4FRC6

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-100 Szerszámburkolat, 321 SS, .002 x 20 hüvelyk, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AD7NYE Modell: SSFW321-20-100Kereszthivatkozás: 4FRC6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€848.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámburkolás
FunkcióSegít megvédeni a vízkőtől és az oxidok lerakódását az atmoszférikus kemencében történő hőkezelés során, védi a levegőben keményedő szerszámacélok felületét, légmentes borítékot hoz létre az alkatrész körül, 1800 F-ig használható kemencékben
Hossz100 láb.
Anyag321-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet1800 F
Vastagság0.002 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7220201080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagSzélességÁr
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-50 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 10 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AD7NYB 4FRC3 SSFW321-10-5050 láb.321-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél10 "€247.78
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-100 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 10 hüvelyk, 100 láb hosszúság | AD7NYC 4FRC4 SSFW321-10-100100 láb.321-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél10 "€436.33
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-50 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 20 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AD7NYD 4FRC5 SSFW321-20-5050 láb.321-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél20 "€393.30
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-12 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 10 hüvelyk, 12 láb hosszúság | CD8WMT SSFW321-10-1212 láb.321 Stainless Steel10 "€64.49
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-12 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 20 hüvelyk, 12 láb hosszúság | CD8WMU SSFW321-20-1212 láb.321 Stainless Steel20 "€67.73
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-10-25 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 10 hüvelyk, 25 láb hosszúság | CD8WMV SSFW321-10-2525 láb.321 Stainless Steel10 "€87.18
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-25 Szerszámcsomagolás, 321 SS, 002 x 20 hüvelyk, 25 láb hosszúság | CD8WMW SSFW321-20-2525 láb.321 Stainless Steel20 "€134.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW321-20-100 Szerszámburkolat, 321 SS, .002 x 20 hüvelyk, 100 láb hosszú
€848.06 /Mértékegység