MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Szerszámcsomagolás, 309 SS, 002 x 20 hüvelyk, 100 láb hosszúság | AD7NYA 4FRC2

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Szerszámburkolat, 309 SS, .002 x 20 hüvelyk, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AD7NYA Modell: SSFW309-20-100Kereszthivatkozás: 4FRC2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€956.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámburkolás
FunkcióSegít megvédeni a vízkőtől és az oxidok lerakódását az atmoszférikus kemencében történő hőkezelés során, védi a levegőben keményedő szerszámacélok felületét, légmentes borítékot hoz létre az alkatrész körül, 2000 F-ig használható kemencékben
Hossz100 láb.
Anyag309-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet2100 F
Vastagság0.002 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.705
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7220201080
Származási országUS

Termék részletek:

A Maudlin Products SSFW309-20-100 szerszámfóliát szerszámok, matricák és alkatrészek felületvédelmére használják hőkezelési alkalmazások során azáltal, hogy megakadályozzák a dekarbonizációt vagy a lerakódást.

Jellemzők:

  • A Maudlin Products SSFW309-20-100 szerszámbevonat légmentesen záródó burkot hoz létre a felmelegítendő szerszám körül, hogy légmentesen zárjon.
  • Ez a borítás megakadályozza az oxid felhalmozódását az atmoszférikus kemencés hőkezelés során.
  • Védi a levegőben keményedő acélok felületét.
  • Ez a 309-es rozsdamentes acél szerszámborítás ellenáll a króm-karbid kiválásnak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a legmagasabb hőmérséklet, amelyet ez a csomagolás képes ellenállni?

A. 2100 Fahrenheit fok.

K. Mi az a dekarbonizáció?

A. A dekarbonizáció az anyag felülettel szomszédos zónájában a szén elvesztése. Amikor a fém 700 Celsius fokra vagy magasabbra melegszik, a fémben lévő szén reakcióba lép oxigént vagy hidrogént tartalmazó gázokkal. A szén eltávolítása a kemény karbid fázisok eltávolításával lágyítja a fémet.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a hőkezelési eljárások során?

V. A dolgozóknak mindig védőkesztyűt kell viselniük. Ezek a kesztyűk előnyösek a szerszám éles szélei miatti vágások és a fólia égési sérüléseinek elkerülésében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagSzélességÁr
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-50 Szerszámcsomagolás, 309 SS, ,002 x 10 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AD7NXX 4FRA8 SSFW309-10-5050 láb.309 SS típus, lágyan lágyítva10 "€289.58
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-100 Szerszámcsomagolás, 309 SS, 002 x 10 hüvelyk, 100 láb hosszúság | AD7NXY 4FRA9 SSFW309-10-100100 láb.309-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél10 "€530.78
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-50 Szerszámcsomagolás, 309 SS, ,002 x 20 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AD7NXZ 4FRC1 SSFW309-20-5050 láb.309-es típus, lágyított hőkezelés, rozsdamentes acél20 "€503.00
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-12 Szerszámcsomagolás, 309 SS, 002 x 10 hüvelyk, 12 láb hosszúság | CD8WMN SSFW309-10-1212 láb.309 Stainless Steel10 "€73.82
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-12 Szerszámcsomagolás, 309 SS, 002 x 20 hüvelyk, 12 láb hosszúság | CD8WMP SSFW309-20-1212 láb.309 Stainless Steel20 "€92.23
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-25 Szerszámcsomagolás, 309 SS, 002 x 10 hüvelyk, 25 láb hosszúság | CD8WMQ SSFW309-10-2525 láb.309 Stainless Steel10 "€101.48
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-25 Szerszámcsomagolás, 309 SS, 002 x 20 hüvelyk, 25 láb hosszúság | CD8WMR SSFW309-20-2525 láb.309 Stainless Steel20 "€185.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Szerszámburkolat, 309 SS, .002 x 20 hüvelyk, 100 láb hosszú
€956.17 /Mértékegység