Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSE003 Hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.003 hüvelyk, PK 20 | AC2YED 2NZT9

MAUDLIN PRODUCTS MSE003 réselt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.003 hüvelyk, PK 20

Raktáron
Tétel: AC2YED Típus: MSE003Kereszthivatkozás: 2NZT9
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
€248.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete1.625 "
Hossz6"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységC35-45
MéretE
Rés mélysége4"
Slot Width2"
kedélyTeljesen kemény
Vastagság0.076mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "
típusNincs fül
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRockwell KeménységkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSE001 hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.001 hüvelyk, PK 20 | AC2YEB 2NZT7 MSE001C35-45Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€255.52
MAUDLIN PRODUCTS MSE002 Hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.002 hüvelyk, PK 20 | AC2YEC 2NZT8 MSE002C35-45Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€264.16
MAUDLIN PRODUCTS MSE004 Hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.004 hüvelyk, PK 20 | AC2YEE 2NZU1 MSE004C35-45Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€230.96
MAUDLIN PRODUCTS MSE005 hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.005 hüvelyk, PK 20 | AC2YEF 2NZU2 MSE005C35-45Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€231.12
MAUDLIN PRODUCTS MSE010 hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.010 hüvelyk, PK 20 | AC2YEG 2NZU3 MSE010C35-45Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€243.34
MAUDLIN PRODUCTS MSE015 hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.015 hüvelyk, PK 20 | AC2YEH 2NZU4 MSE015C35-45Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€256.37
MAUDLIN PRODUCTS MSE020 Hornyolt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.020 hüvelyk, PK 20 | AC2YEJ 2NZU5 MSE020C35-45Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€299.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSE003 réselt alátétkészlet, E 6 x 6 x 0.003 hüvelyk, PK 20
€248.11 /Mértékegység