MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5 B7 Fluoropolimer bevonatú csap 2H anyákkal, 1-1/4 X 8-1/2 hüvelyk, 4PK | AD8HCH 4KGC5

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5 B7 Fluorpolimer bevonatú csap 2H anyákkal, 1-1/4 x 8-1/2 hüvelyk, 4PK

Raktáron
Tétel: AD8HCH Modell: B7-1.25-8.5Kereszthivatkozás: 4KGC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezPTFE (fluorpolimer)
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8.5 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.46
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5 B7 Fluorpolimer bevonatú csap 2H anyákkal, 1-1/4 x 8-1/2 hüvelyk, 4PK
€233.05 /csomag