MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9

MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.102 mm

Tétel: AC2YGM Modell: 004-6-100Kereszthivatkozás: 2NZZ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag302 Stainless Steel
Rockwell KeménységC 40-45
Méret6 x 100 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.102mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAnyagVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 Stainless Steel0.025mm+/- 0.0001 "€109.71
MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 Stainless Steel0.051mm+/- 0.0001 "€97.07
MAUDLIN PRODUCTS 003-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 Stainless Steel0.076mm+/- 0.0002 "€92.58
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 Stainless Steel0.127mm+/- 0.0003 "€102.91
MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 Stainless Steel0.152mm+/- 0.0005 "€112.41
MAUDLIN PRODUCTS 007-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 Stainless Steel0.178mm+/- 0.0005 "-
ajánlatkérés
MAUDLIN PRODUCTS 008-6-100 alátéthenger, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 Stainless Steel0.203mm+/- 0.0005 "€122.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 hüvelyk x 0.102 mm