Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER 6001NKAS6FLCNUS Padlocks, 1 3/16 Inch Vertical Shackle Clearance, 3/4 Inch Horizontal Shackle Clearance | CT2JBF 38W802

MASTER 6001NKAS6FLCNUS Padlocks, 1 3/16 Inch Vertical Shackle Clearance, 3/4 Inch Horizontal Shackle Clearance

Raktáron
Cikkszám: CT2JBF Model: 6001NKAS6FLCNUSKereszthivatkozás: 38W802
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
€344.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.214
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
MASTER 17KALH kulcsos lakat, egyforma, 2 hüvelykes | CT2HJM 3HWA8 17KALHKulcsos lakattal1€4.82
MASTER 6830NKA lakat, 1 1/16 hüvelykes függőleges kengyelhézag, 25/32 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CT2HUW 4EZH3 6830NKALakat1€53.06
MASTER 6830KA-10G121 lakat, 1 1/16 hüvelykes függőleges kengyelhézag, 25/32 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CT2HUX 3JZJ5 6830KA-10G121Lakat1€52.38
MASTER 6830KA10G200 lakat, 1 1/16 hüvelykes függőleges kengyelhézag, 25/32 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CT2HUY 4RD86 6830KA10G200Lakat1€51.03
MASTER 6230KA-10G501 lakat, 1 1/8 hüvelykes függőleges kengyelhézag, 7/8 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CT2HVV 3JZJ2 6230KA-10G501Lakat1€78.88
MASTER 6121KA-10G100 lakat, 1 1/8 hüvelykes függőleges kengyelhézag, 7/8 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CT2HVW 3JZF5 6121KA-10G100Lakat1€59.92
MASTER 6230KALHW600A lakat, 1 1/8 hüvelykes függőleges kengyelhézag, 7/8 hüvelykes vízszintes kengyelhézag | CT2HVX 490W98 6230KALHW600ALakat1€92.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER 6001NKAS6FLCNUS Padlocks, 1 3/16 Inch Vertical Shackle Clearance, 3/4 Inch Horizontal Shackle Clearance
€344.29 /csomag