Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 20Pk | AF2BHE 6PU26

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 3/4 hüvelykes, sárga, cink, 20 pk

Raktáron
Tétel: AF2BHE Modell: HS-0750SAEHZYBAGGRKereszthivatkozás: 6PU26
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
€20.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 15 / 32 "
Rockwell KeménységRC38-tól 45-ig
Vastagság0.122–0.177 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 3/4 hüvelykes, sárga, cink, 20 pk
€20.79 /csomag