Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 5/8 hüvelykes, sárga, cink, 25 pk | AF2BHD 6PU24

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 5/8 hüvelykes, sárga, cink, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF2BHD Modell: HS-0625SAEHZYBAGGRKereszthivatkozás: 6PU24
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
€18.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 5 / 16 "
Rockwell KeménységRC38-tól 45-ig
Vastagság0.122–0.177 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 5/8 hüvelykes, sárga, cink, 25 pk
€18.10 /csomag