Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 7/16 hüvelykes, sárga, cink, 25 pk | AF2BHA 6PU18

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 7/16 hüvelykes, sárga, cink, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF2BHA Modell: HS-0437SAEHZYBAGGRKereszthivatkozás: 6PU18
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
€6.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.59 / 64 "
Rockwell KeménységRC38-tól 45-ig
Vastagság0.051–0.08 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0437SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 7/16 hüvelykes, sárga, cink, 25 pk
€6.27 /csomag