Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0250SAEHZYBAGGR Flat Washer, 1/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 100Pk | AF2BGX 6PU12

MASTER PRODUCTS HS-0250SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 1/4 hüvelykes, sárga, cink, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF2BGX Modell: HS-0250SAEHZYBAGGRKereszthivatkozás: 6PU12
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
€15.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységRC38-tól 45-ig
Vastagság0.051–0.08 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0250SAEHZYBAGGR Lapos alátét, 1/4 hüvelykes, sárga, cink, 100 pk
€15.55 /csomag