Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S33BLK Lockout Lakatkulcsos Különböző fekete 3/16 hüvelykes átmérő | AE9TLL 6MCT4

MASTER LOCK S33BLK Lockout lakatkulcsos különböző fekete 3/16 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AE9TLL Modell: S33BLKKereszthivatkozás: 6MCT4
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
€31.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínFekete
Testmagasság1 13 / 16 "
Testhossz1 13 / 16 "
test anyagaZenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.375 "
színekFekete
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár henger
Keyed MesterNem
Pinek száma6
Bilincs Dia.3 / 16 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs anyagaTestszínTestmagasságBilincsszélességTesthosszTest szélességeszínekZáró mechanizmusÁr
MASTER LOCK 406RED Lockout lakatkulcsos Különböző piros 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AB3GZZ 1TDC9 406REDMűanyagPiros1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Piros6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406BLU Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAA 1TDD1 406BLUMűanyagKék1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kék6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406YLW Lockout Lakatkulcsos Különböző sárga 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAB 1TDD2 406 YLWMűanyagSárga1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Sárga6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAC 1TDD3 406ORJMűanyagnarancs1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "narancs6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406GRN Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Zöld 1/4 hüvelyk. Átmérő | AB3HAD 1TDD4 406 GRNMűanyagZöld1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Zöld6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 410BLK Reteszelő Lakat Kulcsos Különböző Fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AD7LWG 4FF97 410 BLKEdzett acélFekete1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Fekete6 tűs pohár€26.77
MASTER LOCK 410BLU Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AD7LWH 4FF98 410BLUEdzett acélKék1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kék6 tűs pohár€26.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S33BLK Lockout lakatkulcsos különböző fekete 3/16 hüvelykes átmérő
€31.76 /Mértékegység