Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S3068 golyósszelep reteszelése 1/4-4 hüvelykes mérethez illeszkedik | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK S3068 golyósszelep reteszelő 1/4-4 hüvelykes mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AD7HUJ Típus: S3068Kereszthivatkozás: 4EMY9
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
€82.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros / fekete
Megfelel a fogantyú méretének1/4 "- 4"
Megfelel a cső méretének1/4 "- 4"
Magasság2"
Hossz6"
AnyagAcél / alumínium
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság70 fok és 350 fok F között
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekMegfelel a fogantyú méreténekSzélességMegfelel a cső méreténekMagasságAnyagMax. Lakatok számaÁr
MASTER LOCK 468L golyósszelep retesz 3/8-tól 4 hüvelykes mérethez illeszkedik | AB3GZG 1TDA9 468L-40 foktól 250 fokig FPiros3/8 "- 4"12.75 "3/8 "- 4"11.5 "PVC / HDPE5€64.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S3068 golyósszelep reteszelő 1/4-4 hüvelykes mérethez illeszkedik
€82.79 /Mértékegység