Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S2153 Nyomógombos reteszelés törlése | AB6QTP 22A866

MASTER LOCK S2153 Nyomógombos reteszelés törlése

Raktáron
Tétel: AB6QTP Típus: S2153Kereszthivatkozás: 22A866
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
€51.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb zárolása
színekSzűrő kikapcsolása
görcsrohamok30.5 mm és 22.5 mm átmérőjű Kapcsolók, gombok befogadására, legfeljebb 1-9 / 16 "átmérőjű és 1-3 / 4" magas
AnyagLexan polikarbonát
Max. Lakatok száma5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
MASTER LOCK S2151 Nyomógombos reteszelés törlése | AB6QTN 22A865 S215130.5 mm és 22.5 mm átmérőjű Kapcsolók, gombok befogadására Legfeljebb 2 "átmérőjű és 1-3 / 4" magas€52.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S2153 Nyomógombos reteszelés törlése
€51.74 /Mértékegység