Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 497A biztonsági címke, nem működik Jelmagyarázat, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/8 hüvelyk méret, poliészter, 12 db-os csomag | CH6KCF 48XM59

MASTER LOCK 497A Safety Tag, Do Not Operate Legend, 5 3/4 Inch x 3 1/8 Inch Size, Polyester, Pack Of 12

Raktáron
Tétel: CH6KCF Típus: 497AKereszthivatkozás: 48XM59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági címke
HáttérszínPiros fehér
FejlécVeszély
Magasság5 3 / 4 "
Lyuk méret7 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
AnyagPoliészter
Fordított oldalsó legendaVeszély
Szélesség3 1 / 8 "
Ellenáll a húzóerőnek50 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínMagasságLyuk méretAnyagFordított oldalsó legendaSzélességÁr
MASTER LOCK S4060 biztonsági címke Figyelmeztetés Üres - 6 db-os csomag | AB6QTJ 22A861 S4060-5.75 "-polipropilénVigyázat3"€20.52
MASTER LOCK S297 biztonsági címke, poliolefin, nem működik, 1-1/4 x 5-1/2 hüvelyk, 100 Pk | CD3WKX 48XM55 S297fehér1.25 "9 / 32 "poliolefinVeszély - Ne üzemeltesse5.5 "€84.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 497A Safety Tag, Do Not Operate Legend, 5 3/4 Inch x 3 1/8 Inch Size, Polyester, Pack Of 12
€54.00 /Mértékegység