Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 496B fali kapcsoló reteszelő piros 5/16 hüvelykes átmérő | AB9EGH 2CJK9

MASTER LOCK 496B fali kapcsoló reteszelő piros 5/16 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB9EGH Modell: 496BKereszthivatkozás: 2CJK9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló zárolása
színekPiros
görcsrohamokToggle és Decora lapátos fali kapcsolók
Magasság4.75 "
Max. Lakatok száma1
Általános méretek4-3 / 4 "H x 1-3 / 4" W x 1 "D
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3925900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 496B fali kapcsoló reteszelő piros 5/16 hüvelyk átmérőjű
€19.20 /Mértékegység